| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4087072 Herst.-Nr.: 101947 EAN/GTIN: 4014364019475 |
| |
|
| | |
| E27-Fassungen, dreiteilig Glattmantel, Mantelsperre, schwarz, Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm² Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 34 g Typ: 52800 Farbe: schwarz, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E27, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: M10 x 1,0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 101947 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,79* | € 1,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,82* | € 1,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 0,85* | € 1,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,93* | € 1,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,95* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|