Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 1W 350mA IP65 Lichtf. orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4081815
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     P3816Y
EAN/GTIN:
     4250047741848
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Smart Home Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte, rund. Einbaumontage, Bodenmontage Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Glas, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 1W, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät. Schutzklasse: III, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: Edelstahl, Geeignet für Lampenleistung: 1 W, Werkstoff des Gehäuses: rostfreier Stahl, Nennspannung: -...- V, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Farbtemperatur: -...- K, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 350 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
P3816Y
Ident Code:
00P3816Y
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,59*
€ 103,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,38*
€ 104,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,18*
€ 110,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,05*
€ 116,54*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.