|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-4080994 Herst.-Nr.: 1234N11202 EAN/GTIN: 4011126398212 |
| |
|
|  |  |
 | IPON-Kabelverschraubung, mit NPT-Anschlussgewinde, mit einem zusätzlichen Anschlussgewinde-Dichtring. Nenngröße: NPT 11/2'' für Kabel-Ø: 32 - 38 mm Anschlussgewindelänge: 19 mm Schlüsselweite: 60 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C Flammwidrigkeit: UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich: -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid Werkstoff Dichtring: CR/NBR Werkstoff zusätzlicher Anschlussgewinde-Dichtring: NBR Farbton: silbergrau RAL: 7001 (ähnlich) Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7001, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 60 mm, Gewindelänge: 19 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -30...100 °C, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 2,2 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 67 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 32...38 mm, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 1 1/2'' Zoll, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false, Druckausgleichend: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 1234N11202 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 9,96* | € 14,37* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 9,7467* | € 14,3931* |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 5 |  | € 5,90* | ab € 11,379* | € 14,979* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 13,3526* | € 19,2926* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 13,9731* | € 20,0831* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,895* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|