| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4080701 Herst.-Nr.: 992124 EAN/GTIN: 4019768066858 |
| |
|
| | |
| Euro-Stecker-Verlängerungen Euro-Stecker: CEE 7-XVII Eurokupplung Belastung: 2,5 A, 250 V Leitungen: H03VVH2-F 2x0,75 mm² Leitungslänge: 3 m, schwarz RAL 9005 Leiternennquerschnitt: 0,75 mm², Anschluss 1: Euro-Stecker (CEE 7/16), Anschluss 2: Euro-Kupplung (CEE 7/16), Länge: 3 m, Mantel-Farbe: schwarz, Ader-Zahl: 2, Spiralleitung: false, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 992124 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,42* | € 9,22* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,14* | € 11,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|