Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illu-Lichterkette mit Stecker und Endstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4080529
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990807
EAN/GTIN:
     4019768068302
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Illuminations-Lichterketten, fertig konfektioniert Leitung: HO5RN H2-F2 x 1,5, grün Mit Flachkabelstecker und Endstück Für Innen- und Außenbereiche, Montierte E27-Fassungen mit Lampendichtung Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten Max. 100 m mit 60 Fassungen zulässig Lichterkettenlänge 30 m mit 50 Fassungen Farbe: sonstige, Ausführung: Illuminationsfassung, Fassung: E27, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.