| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4080528 Herst.-Nr.: 990806 EAN/GTIN: 4019768068296 |
| |
|
| | |
| Illuminations-Lichterketten, fertig konfektioniert Leitung: HO5RN H2-F2 x 1,5, grün Mit Flachkabelstecker und Endstück Für Innen- und Außenbereiche Montierte E27-Fassungen mit Lampendichtung Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten Max. 100 m mit 60 Fassungen zulässig Farbe: sonstige, Ausführung: Illuminationsfassung, Fassung: E27, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 990806 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 137,57* | € 173,87* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 187,85* | € 234,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|