| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4080523 Herst.-Nr.: 990804 EAN/GTIN: 4019768068272 |
| |
|
| | |
| Illuminations-Lichterketten, fertig konfektioniert Leitung: HO5RN H2-F2 x 1,5, grün Mit Flachkabelstecker und Endstück Für Innen- und Außenbereiche Montierte E27-Fassungen mit Lampendichtung Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten Max.100 m mit 60 Fassungen zulässig Lichterkettenlänge 20m mit 30 Fassungen Farbe: sonstige, Ausführung: Illuminationsfassung, Fassung: E27, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 990804 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 114,50* | € 144,35* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 155,40* | € 193,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|