Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kronleuchter 5xE14 40W Girata schwarz-chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4039802
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     859065
EAN/GTIN:
     4250047748670
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
Hängeleuchte
Pendelleuchte, schwarzchrom. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: E14, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: sonstige, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, mit Betriebsgerät: Nein, Art der Dimmung: sonstige. Schutzklasse: I, Fassung: E14, Geeignet für Lampenleistung: 40 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Polzahl: 3, Höhe/Tiefe: 420 mm, Leuchtmittel: Glühlampe, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, Pendellänge: 700 mm, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: false, mit Betriebsgerät: false, mit Abhängung: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: -...- K, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
859065
Ident Code:
00859065
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.213,02*
€ 1.336,26*
€ 65,00*
ab € 1.229,60*
€ 1.352,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.289,98*
€ 1.413,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.374,57*
€ 1.509,50*
€ 5,95*
ab € 1.457,89*
€ 1.587,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,50*
€ 1.796,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,63*
€ 1.779,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,49*
€ 1.718,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,73*
€ 1.679,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,57*
€ 1.635,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.