Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Wand- und Deckenleuchte 70W 2 x Ex d NPT 3/4Z Gewinde, eine Sei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4028624
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     AB052114410001
EAN/GTIN:
     4250217411694
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Ex-d IIB Wand- und Deckenleuchte für Zone 1/2"1, AB05 Ex-d IIB, 2 x NPT 3/4" /1 x NPT 3/4" Verschluss, Gehäusebohrungen: 2 x 3/4" NPT, Metallgewinde, Für Umgebungstemperaturen von 55 °C bis + 55 °C zugelassen, je nach Typ, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 1 x 70 W HPS (Natriumdampf-Hochdrucklampe), Lampennennlichtstrom: 3800 lm (lampenabhängig), Lampensockel: E27 entspr. IEC 60238, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinfürungen/Gehäusebohrungen: 1 x 3/4" Metallgewinde mit Ex- Schraubverschluss, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Staubschutzkappe, Gehäusematerial: Leichtmetallguss, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Brosilikat-Glas, Bemessungsspannung: 230 V AC, Frequenz: 50 - 60 Hz, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex d IIB T4/T3 Db, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 08 ATEX 1001 X, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 55 °C, Abmessungen (L x B x H): 360 x 230 x 175 mm, Gewicht: 6.9 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Schutzklasse: I, Breite: 230 mm, Lampenleistung: 70 W, Fassung: E27, mit Bewegungsmelder: false, Justierbar: false, Mechanische Abschirmung: true, Länge: 360 mm, Höhe/Tiefe: 175 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Natriumdampf-Hochdrucklampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Betriebsgerät enthalten: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
AB052114410001
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,00*
€ 1.109,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,77*
€ 1.107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,90*
€ 1.041,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,41*
€ 1.008,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,59*
€ 982,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.