Ex-e bulkhead light fitting for Zone 1/2"1AB05 Ex-e, 1 x M25 plug, 1 x M25 metal thread with dust cap, 1 x M25 Schutzklasse: I, Breite: 230 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: E27, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Justierbar: false, Länge: 360 mm, Höhe/Tiefe: 175 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Glühlampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 497 lm, Lichtfarbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | AB055312210001 |
|