| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4028619 Herst.-Nr.: AB056110110001 EAN/GTIN: 4250959904942 |
| |
|
| | |
| Ex-nR bulkhead light fitting for Zone 2/22AB05 Ex nR, 1 x M20 metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 230 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: E27, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: VVG kompensiert, Justierbar: false, Länge: 360 mm, Höhe/Tiefe: 175 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Natriumdampf-Hochdrucklampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 2000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3920 lm, Lichtfarbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | AB056110110001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Ex-Leuchte (sonstige) |
| | |
| |