| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4028617 Herst.-Nr.: AB056111110001 EAN/GTIN: 4250217411588 |
| |
|
| | |
| Ex-nR bulkhead light fitting for Zone 2/22AB05 Ex nR, 1 x M20 plug, 1 x M20 metal thread with dust cap, 1 x M20 Schutzklasse: I, Breite: 230 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: E27, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: VVG kompensiert, Justierbar: false, Länge: 360 mm, Höhe/Tiefe: 175 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Natriumdampf-Hochdrucklampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 2000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3920 lm, Lichtfarbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | AB056111110001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Schottwand, Trennwand Schaltschrank, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, glühlampe e27 sockel, Ex-Leuchte (sonstige) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 643,97* | € 734,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 705,00* | € 817,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|