Ex-Handscheinwerfer SEB 9 für 4, 8 V/ 9,5 Ah ladbare NiMH Batterie, mit Halogen-Hüllkolbenlampe, Nebenlicht-Glühlampe, Streulinse und Batterie (ladbar mit LG 443 oder Kfz-Halter 90), Lampe/ Leuchtmittel: 5,5 V / 5,5 W Halogen-Hüllkolbenlampe, Nebenlichtlampe: 4,8 V/0,3 A, Lampennennlichtstrom: ca. 100 lm, Batterie: 4, 8 V/ 9,5 Ah ladbare NiMH Batterie, Nennbetriebsdauer: 7 h, Ladezeit: max. 20 h (abhängig vom Ladezustand), Lampensockel: BA 15d, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 10 - 33 V DC, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e ib IIC T4/, Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T85 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 09 ATEX E 005, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 325 x 119 x 146.5 mm, Gewicht: 1.9 kg, Schutzklasse: III, Schutzart nach EN 60529: IP65 Breite: 109 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: true, Länge: 112 mm, Höhe/Tiefe: 325 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T4, Schutzart (IP): IP65, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: true, Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: false, Hauptleuchtmittel: Halogenlampe, Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 5,5 W, Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 1,5 W, Nebenleuchtmittel: Halogenlampe, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels: D, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: D, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: D Ausführung: SEB 9 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 11147009002 |
|