| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020492 Herst.-Nr.: GHG5147409R0001 EAN/GTIN: 4250217427381 |
| |
|
| | |
| Ex-Plug for Zone 1/2"1, 63 A, 4-pole200-250 V, 9 h, 1 cable gland Nennstrom: 63 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 250 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5147409R0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 654,89* | € 760,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 736,16* | € 853,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 839,27* | € 967,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|