| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020134 Herst.-Nr.: 11145000792 EAN/GTIN: 4250217422782 |
| |
|
| | |
| KFZ Lader 90, Ladegerät für SEB 8 / 9 / 10, Schutzklasse: III, Gehäusefarbe: schwarz, Gehäusematerial: ABS, Eingangsspannung: 10 V - 33 V DC Gehäusefarbe: schwarz, Länge: 156 mm, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige, Für Ex-Zone Gas: ohne, mit Leuchtmittel: false, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 11145000792 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 108,42* | € 133,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,32* | € 145,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,22* | € 151,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 127,78* | € 155,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,39* | € 157,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|