| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020132 Herst.-Nr.: 11540000443 EAN/GTIN: 4250217423208 |
| |
|
| | |
| Ladegerät LG 443 für SEB 8 / 9 /10, Betriebsspannung: 220 V - 250 V AC, Gehäusematerial: Kunststoff, Gehäusefarbe: schwarz, Gehäusefarbe: schwarz, Länge: 164 mm, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige, Für Ex-Zone Gas: ohne, mit Leuchtmittel: false, Für Ex-Zone Staub: ohne Ausführung: LG 443 Ladegerät für SEB 9 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 11540000443 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 388,20* | € 453,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 415,34* | € 480,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 417,14* | € 485,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 441,75* | € 510,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 448,51* | € 517,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|