Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Handscheinwerfer SEB 8 5,5V/5,5W 6,5h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020086
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     11147000002
EAN/GTIN:
     4250217422911
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
handscheinwerfer halogen
Ex-Searchlight SEB 8 for 4.8 V/7 Ah rechargeable NC-batterywith double bulb halogen lamp, pilot lamp, diffusing lens and battery (rechargeable with LG 443 or motor vehicle charger 90) Aufladbar: true, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T4, Schutzart (IP): IP65, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
11147000002
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer, Ex-Handscheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,58*
€ 1.146,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,97*
€ 1.134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,41*
€ 1.095,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,15*
€ 1.065,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,06*
€ 1.027,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.