| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3948852 Herst.-Nr.: Z-EL/OR24 EAN/GTIN: 4015082754440 |
| |
|
| | |
| Einzelleuchte, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632 Spannungsart: AC/DC, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Max. Lampenleistung: 2 W, Leuchtmittel: LED, Breite in Teilungseinheiten: 1, Farbe der Kalotte: orange, Lampensockel: sonstige, Schutzart (IP): IP40 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-EL/OR24 | Ident Code: | 275444 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmelder orange eaton, kontrolllampe, eaton kontrolllampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 13,325* | € 18,365* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 13,31* | € 18,44* | | | | | | | | 2 | | € 3,90* | ab € 13,71* | € 18,99* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 14,74* | € 20,31* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,50* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|