| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3948851 Herst.-Nr.: Z-EL/OR230 EAN/GTIN: 4015082758653 |
| |
|
| | |
| Einzelleuchte, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632 Spannungsart: AC/DC, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Max. Lampenleistung: 2 W, Leuchtmittel: LED, Breite in Teilungseinheiten: 1, Farbe der Kalotte: orange, Lampensockel: sonstige, Schutzart (IP): IP40 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-EL/OR230 | Ident Code: | 275865 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton kontrolllampe, kontrolllampe, meldeleuchte orange |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,50* | € 14,82* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,77* | € 16,53* | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 13,175* | € 18,275* | | | | | 28 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 13,40* | € 18,49* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,57* | € 22,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|