| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3941429 Herst.-Nr.: Z-LAR8-O EAN/GTIN: 4015082482565 |
| |
|
| | |
| Lastabwurf-(Strom-)relais, einfache Vorrangschaltung für wichtige Verbraucher, für zügigen Stromanstieg, wirksame Vermeidung von teuren Belastungsspitzen (Staffel-Aufheizung), integrierter Hilfsschalter 1 Öffner oder 1 Schließer oder 1 Wechsler, Öffner und Schließer potentialfrei Montageart: DIN-Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Breite in Teilungseinheiten: 1, Bemessungsstrom: 3...8 A, Ansprechstrom: 3...8 A, Bemessungsstrom (Steuerkontakte): 1 A, Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte): 100000 Schaltspiele, Max. Schaltleistung (Steuerkontakte): 7,7 VA, Max. Abfallverzögerung: 0 ms, Max. Dauerstrom: 10 A, Max. elektrische Schalthäufigkeit: 3600 c/h, Max. Schaltspannung (Steuerkontakte): 250 V, Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte): 0 Schaltspiele, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-LAR8-O | Ident Code: | 248256 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,22* | € 23,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,25* | € 23,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,08* | € 24,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,76* | € 24,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,16* | € 25,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|