Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Advantys STB
>
Advantys-STB Kabel
>
Artikel
TEMPERATURE 3M CONNECTING C ABLE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-3937916
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
BMXFCA302
EAN/GTIN:
3595863920109
Suchbegriffe:
Advantys-STB Kabel
SPS-Verbindungskabel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Vorkonfektioniertes Kabel für Klemmenblöcke Advantys Telefast ABE 7. Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, SUB-D25-Anschluss, für M340 E/A, 3m, für das 8-kanalige Modul BMX ART 0814 sind 2 Klemmenblöcke ABE7CPA412 und 2 Kabel BMX FCAxx2 einzusetzen, für BMXART0414, BMXART0814. Anschluss 1 Stecker 40-polig, und 1 SUB-D-Stecker, 25-polig für Klemmenblock ABE 7CPA412. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 0, Länge: 3 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: true, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXFCA302
Ident Code:
BMXFCA302
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
prog. Automaten (PLCs) SPS
>
SPS-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
Telefast 2
,
Telefast 2 Kabel
,
rundsteckverbinder sonstige
,
PC-Kabel
,
Verbindungskabel Baugruppenträger
,
Speicherprogrammierbare Steuerung
,
Verbindungskabel für SPS
,
Programmierkabel
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,52*
€ 74,40*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,75*
€ 75,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,00*
€ 77,95*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 69,53*
€ 83,18*
Lager 6232
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,19*
€ 95,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Modicon X80-E/A-Modul, analog, 4 Eingänge, Temperatur, Termoelement, PT/NI 100/1000 16bit
Schneider Electric
BMXART0414
€ 441,30*
Ähnlich
Modicon X80-E/A-Modul, analog, 8 Eingänge, Temperatur, Termoelement, PT/NI 100/1000 16bit
Schneider Electric
BMXART0814
€ 639,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.