|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-3937915 Herst.-Nr.: BMXFCA502 EAN/GTIN: 3595863920116 |
| |
|
|  |  |
 | Vorkonfektioniertes Kabel für Klemmenblöcke Advantys Telefast ABE 7. Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, SUB-D25-Anschluss, für M340 E/A, 5m, für das 8-kanalige Modul BMX ART 0814 sind 2 Klemmenblöcke ABE 7CPA 412 und 2 Kabel BMX FCAxx2 einzusetzen, für BMXART0414, BMXART0814. Anschluss 1 Stecker 40-polig, und 1 SUB-D-Stecker, 25-polig für Klemmenblock ABE 7CPA412. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 40, Länge: 5 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: true, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | BMXFCA502 | Ident Code: | BMXFCA502 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Telefast 2 Kabel, telefast 2, PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 92,41* | € 114,02* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 91,68* | € 115,30* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 119,53* | € 147,57* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 120,29* | € 147,57* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 120,03* | € 147,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|