Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3937879 Herst.-Nr.: BMXRMS008MP EAN/GTIN: 3595863922264 |
| |
|
| | |
| Diese SD-Karte ist Teil der Modicon M340-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Diese SD-Speicherkarte ist ein Zubehör für den M340-Prozessor. Es ist mit einer Speicherkapazität von 8 MB ausgestattet. Es unterstützt einen transparenten Webserver der Klasse B10. Diese Speicherkarte ist kompatibel mit Modicon M340 BMXP342010, BMXP342000, BMXP341000, BMXP342030, BMXP342020 Prozessmodul und BMXPRA0100 Peripherie-Remote-I/O-Adapter. Die SD-Karte wird in den mit einer Schutzklappe versehenen vorderen Steckplatz eingesetzt. Diese Karte ist für die Sicherung der beiden Speicherbereiche im internen RAM des Prozessormoduls vorgesehen. Die Daten werden automatisch durch Duplizieren gesichert, wenn die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ausgeschaltet wird. Ausführung des Speichermediums: SD-Card, Speicherart: sonstige, Speichergröße: 8192 kByte Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | BMXRMS008MP | Ident Code: | BMXRMS008MP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SD Speicherkarte, modicon m340 cpu-modul, Speicherkarte für Programmiergerät, RAM-Speicher, Speicherprogrammierbare Steuerung, Speicherkarte/-modul für SPS, Speicherchip |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,52* | € 109,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,39* | € 112,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,03* | € 124,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,89* | € 128,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 118,56* | € 143,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|