|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-3937858 Herst.-Nr.: XBTZGUMP EAN/GTIN: 3595863936346 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Gateway für das Magelis-Terminal. Es ermöglicht den Anschluss von Magelis-Terminals an den Modbus Plus-Feldbus. Dieses Produkt ist mit Magelis XBTGK, XBTGT und XBTGTW kompatibel. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 0,0, Länge: 0,46 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: true, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XBTZGUMP | Ident Code: | XBTZGUMP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.224,09* | € 1.335,77* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.222,27* | € 1.337,65* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.250,30* | € 1.360,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.248,45* | € 1.366,09* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.416,17* | € 1.531,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|