| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3925562 Herst.-Nr.: CF3000AB1,5 EAN/GTIN: 4017918930134 |
| |
|
| | |
| Ersatzmesser Funktion: sonstige, Antriebsart: sonstige, Abisolierlänge einstellbar: true, Abisolierlänge: 8 mm, Einstellbarer Leiterquerschnitt: 1,5 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CF3000AB1,5 | Ident Code: | 1207912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Crimpautomat Ersatz-Abisoliermesser, Crimpautomat Gesenk, phoenix contact abisoliermesser, crimpautomat gesenk, Klinge für Messer, Kittmesser, Arbeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,36* | € 192,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 159,50* | € 194,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 169,90* | € 205,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,23* | € 211,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,38* | € 214,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|