Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker doppelt 1-polig ST-COMBI blaubrückbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3920999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SPDB2,5/1BU
EAN/GTIN:
     4017918832599
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: blau Breite: 5,15 mm, Ausführung: Stifteinsatz, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anreihbar: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,08...4 mm², Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SPDB2,5/1BU
Ident Code:
3040737
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2348*
€ 1,5748*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3136*
€ 1,6736*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3702*
€ 1,7402*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4193*
€ 1,7993*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,5499*
€ 1,9599*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,9599*
€ 2,33228
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,8399*
€ 2,18948
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,5499*
€ 1,84438
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,5499* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 97,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,996*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3061444
ab € 0,9996*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,6097*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0508*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,2006*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8295*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2246*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Phoenix Contact
3030213
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.