Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEM2000T ENERGIEZÄHLER 1P 40A S0-Impuls ohne Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3885743
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM2000T
EAN/GTIN:
     3606480400575
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM2000 Baureihe. iEM2000T Energiezähler, 1-phasig, 1 x Impulsausgang, ohne mechanisches Rollenzählwerk. Ausgang_S0 ja, max. Strom 40, TE 1. Wechselstromzähler zur Direktmessung. Digitaleingang für Tarifumschaltung, Teilzähler mit Resetfunktion, erweiterte Messfunktion Wirk- & Blindenergie (Bezug & Abgabe), Strom, Spannung, Wirk- & Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz bei kommunikativen Varianten. Genauigkeit Klasse 1 (IEC 62053-21 und IEC61557-12) bzw. Klasse B (EN50470-3). Kommunikationsoptionen M-Bus oder Modbus RTU (RS 485). Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein. Montageart: REG, Breite: 18 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 95 mm, Tiefe: 67 mm, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: digital, Frequenz: 48...62 Hz, Maximalstrom (Imax): 40 A, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Stellen: 0,0, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung: Eintarif, Rücklaufsperre: false, Geeicht: true, Zulassung: innerstaatlich, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 100 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: 1-phasig, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 184...276 V, Nennstrom (In): 40 A, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
A9MEM2000T
Ident Code:
A9MEM2000T
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,57*
€ 82,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,76*
€ 85,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,39*
€ 87,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,10*
€ 89,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,98*
€ 93,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.