| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3875817 Herst.-Nr.: AHTV870-0W EAN/GTIN: 4015739413409 |
| |
|
| | |
| Access Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kamerabild und die grafische Menüoberfläche. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 106 mm, Höhe: 278 mm, Tiefe: 51 mm, mit Memory-Funktion: true, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Netzwerktechnik, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 88 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: true, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Ausführung der Schnittstelle: LAN, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbausführung: weiß, Variante: Variante 001 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | AHTV870-0W | Ident Code: | 200041340-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.175,79* | € 1.293,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.199,81* | € 1.310,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.203,87* | € 1.322,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.209,09* | € 1.327,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.229,59* | € 1.340,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|