| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22651612 Herst.-Nr.: 200041340-00 EAN/GTIN: 4015739413409 |
| |
|
| | |
| Haustelefon Video Access, ws AHTV 870-0 W Access Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kamerabild und die grafische Menüoberfläche. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.180,10* | € 1.307,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.199,87* | € 1.325,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.206,64* | € 1.336,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.212,07* | € 1.341,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,88* | € 1.354,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|