Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabeoptokoppler 230V AC Ausgang 4V DC-48V DC/max.35mA


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3867165
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EMG10-OE-230AC/48DC/100/SO218
EAN/GTIN:
     4046356287326
Suchbegriffe:
Optokoppler
phoenix contact optokoppler
optokoppler
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 4 V DC - 48 V DC/max. 35 mA, kundenspezifische Variante für 50 Hz-Triggerung Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,035 A, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 207...253 V, Ausgangsspannung: 4...48 V, mit LED-Anzeige: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EMG10-OE-230AC/48DC/100/SO218
Ident Code:
2311700
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 144,32*
€ 146,49*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 146,05*
€ 148,21*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 148,21*
€ 176,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 147,56*
€ 175,60
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 146,05*
€ 173,80
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 146,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 7.410,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.