Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3866938 Herst.-Nr.: UC-TM5 EAN/GTIN: 4046356133982 |
| |
|
| | |
| Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96 Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Rastermaß: 5,2 mm, Codierungsrichtung: horizontal und vertikal Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | UC-TM5 | Ident Code: | 0818108 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,8615* | € 3,913* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,921* | € 3,961* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,95003* | € 4,00003* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,03209* | € 4,10209* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,3691* | € 4,5391* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,391* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|