| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3845902 Herst.-Nr.: 72.A1.1.000.1001 EAN/GTIN: 8012823445595 |
| |
|
| | |
| Schwimmerschalter für Tauchpumpen und gering verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1). Kabellänge 5 m, Kabelmaterial Polychloropren (H07 RN-F), Max. Flüssigkeitstemperatur +45 °C, Gegengewicht (110 Gramm) mit Zugentlastung im Beipack enthalten, Gehäusematerial Polypropylen, Max. Druck 10 BAR, Schalthysterese / Wirkungswinkel ± 30°, Schutzart IP 68 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 72.A1.1.000.1001 | Ident Code: | 72A110001001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,10* | € 40,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,90* | € 40,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,72* | € 41,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,13* | € 42,04* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 27,56* | € 42,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|