| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3839163 Herst.-Nr.: 329.3200 EAN/GTIN: 4057298036293 |
| |
|
| | |
| BlueNet Powerline Concentrator Anschluss für Stromversorgung A und B, 1- oder 3-phasig, je mit Wieland GST18I5F Stecker Bauform: 19' 1HE Kompatibel mit BlueNet 2000 PLC Produkten Breite: 483 mm, Höhe: 232 mm, Tiefe: 44,5 mm, Bustyp: Powerline, Wandmontage: false, Anzahl der 10 Mbps ST-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 0, Anzahl der 10 Mbps SC-Ports: 0, Ethernet: true, Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 1, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0, Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR): 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Unterputzmontage: false, Anzahl der sonstigen Ports: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 329.3200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bachmann powerline, dlan, Gigabit-Ethernet-Adapter, PCI Netzwerk-Karte, Netzwerkadapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet Adapter |
| | |
| |