Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2xDUE Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837889
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.101
EAN/GTIN:
     4057298009761
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Kinderschutz Steckdosen
2xDUE Deckel zur Abdeckung der Steckdoseneinheit DUE Kunststoffdeckel in schwarz ähnlich RAL9005 nur paarweise erhältlich verpackt im Polybeutel. Farbe: schwarz, Breite: 71 mm, Ausführung: Montagedeckel, Tiefe: 5 mm, Form: rechteckig, Anzahl der Steckdosen: 0, Durchmesser: 0 mm, Länge: 72 mm, Befestigungsart: klicken, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der 3-poligen Buchsen: 0, Anzahl der 4-poligen Buchsen: 0, Anzahl der 5-poligen Buchsen: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
929.101
Weitere Suchbegriffe: Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen bachmann, kinderschutz steckdosen, abdeckrahmen schwarz, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 8,77*
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,83*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,33*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 9,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.