Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3000 1xRCM 24xC13 6xC19 6xLS Stro m 3,0m CEE Stecker 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837684
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3033
EAN/GTIN:
     4057298005596
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
BN3000 RCM Messung pro Phase Differenzstrommessung pro PDU 24xC13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen, 6xLeitungsschutzschalter C16A, Zuleitung: 3.0m H05VV-F 5G4,0mm² mit CEE Stecker 3-phasig 32A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor; Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren; mit integriertem Display; integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss; mit Bachmann-Logo inkl. Haltewinkel verpackt in BlueNet Karton Breite: 44 mm, Höhe: 65 mm, Versorgungsspannung: 260 V, Befestigungsmaß: sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, mit Display: true, Kabellänge: 3 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 1817 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlussschnur mit Stecker, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, SNMP: true, mit LED-Anzeige: true, mit Befestigungsmaterial: true, mit Temperaturmessung: true, Amperemeter: true, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: true, Auswertung: auf Abstand, Schaltbar: false, Anzahl der C13 Steckdosen: 24, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 6, Anzahl der GST18/3 Steckdosen: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
802.3033
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.144,87*
€ 1.312,37*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.172,62*
€ 1.350,86*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,86*
€ 1.607,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,00*
€ 1.587,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,16*
€ 1.507,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,66*
€ 1.458,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,62*
€ 1.395,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.