Gerätezuleitung GST18/3 4,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz; Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker; Seite 2: Wieland GST18/3 Buchse schwarz; Type: 92.232.4007.1 Halogenfrei: false, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 4000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 8,2...8,3 mm, Oberflächenbehandlung der Kontakte: sonstige, Verschmutzungsgrad: 2, Mechanische Kodierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz, Art der konfektionierten Leitung: Geräte-Anschlussleitung, Ausführung Seite 1: Stecker, Ausführung Seite 2: Buchse, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 100 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 375.0053 |
|