Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Geräteverlängerung GST18-3 Stecker/Kupplung, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Geräteverlängerung GST18-3 Stecker/Kupplung, schwarz, 5 m
BACHMANN Geräteverlängerung GST18-3 Stecker/Kupplung, schwarz, 5 m
BACHMANN Geräteverlängerung GST18-3 Stecker/Kupplung, schwarz, 5 m
BACHMANN Geräteverlängerung GST18-3 Stecker/Kupplung, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1272
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.0053
EAN/GTIN:
     4057298011320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wieland
Stromkabel
GST18
230V Geraete

Installationsstecksystem Wieland

Stromzuleitung für DESK - Steckdoseneinheiten mit GST18 16A Stecker/Buchse , unter Last steckbar.
H05VV-F 3G1,50mm² schwarz
Seite 1: Gerätestecker GST18, montiert
Seite 2: Gerätekupplung GST18, montiert

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Max. Spannung:
250V AC
Dosentyp:
Wieland GST18
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Technische Besonderheiten:
abziehbar
Höhe:
36 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
280 mm
Gewicht:
509 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.55 kg
Bruttogewicht:
0,55
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,34*
€ 20,34*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,94*
€ 25,02*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.