| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3798094 Herst.-Nr.: 18660 EAN/GTIN: 4008496678013 |
| |
|
| | |
| Die VARTA Work Light BL40 ist die ideale Leuchte für jeden Arbeitsauftrag. Sein um 145 Grad höhenverstellbarer Kopf garantiert eine perfekte Ausleuchtung für jede Anwendung. Die robuste Arbeitsleuchte ist säure- und ölabweisend und kann bequem mit dem mitgelieferten Schultergurt verwendet werden. Mögliche Anwendungsbereiche sind: Werkstatt, Garage, Wohnwagen, Boot, Auto, Schuppen, Garten oder Baustelle sowie Aktivitäten im Innen- und Außenbereich wie Camping, Angeln, Wandern, Haushaltsreparaturen, Notfälle und Stromausfälle. Ausführung: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: false, ANSI: sonstige, Länge: 240 mm, Werkstoff: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: sonstige, Gesamtgewicht: 1934 g, mit Batterien mitgeliefert: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | VARTA | Produkt Typ: | 18660 | Ident Code: | 18660101421 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 31,00* | € 40,46* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 32,29* | € 41,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,30* | € 43,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,52* | € 46,02* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 48,64* | € 60,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|