Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe Silver Light 3xAAA mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3798074
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16647
EAN/GTIN:
     4008496677597
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Das VARTA Silver Light ist die ideale Taschenlampe für jede Anwendung. Die drei Einzellupenlinsen erzeugen einen breiten Strahl bei geringem Energieverbrauch. Auf diese Weise ist es die perfekte Leuchte für Werkstatt, Garage, Haushalt, Wohnwagen, Boot, Schuppen oder für den Garten. Weitere mögliche Anwendungsbereiche sind: Aktivitäten im Innen- und Außenbereich wie Camping, Angeln, Wandern, Klettern, Jagen, Gehen mit dem Hund, Reparaturen im Haushalt, Höhlenerkundung, Notfälle und Stromausfälle. Ausführung: sonstige, Gehäusefarbe: Silber, Aufladbar: false, ANSI: AAA, Länge: 98 mm, Werkstoff: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Gesamtgewicht: 86 g, Anzahl der Batterien: 3, mit Batterien mitgeliefert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
16647
Ident Code:
16647101421
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe batterie, handlampe, varta handlampe, Taschenlampe (Ex-), Ex-Taschenleuchte, Ex-Taschenlampe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,69*
1
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 5,69*
6
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,11*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 6,46*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.