| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3784392 Herst.-Nr.: L4745/230 EAN/GTIN: 8012199542379 |
| |
|
| | |
| Ersatzlampe – Gewinde E10 – 230 V, 5 W Nennstrom: 430 mA, Farbe: farblos, Sockel: E10, Lichtstrom: 5 lm, Farbtemperatur: 3300 K, Gesamtlänge: 37,5 mm, Durchmesser: 16 mm, Lampenform: sonstige, Krypton: false, Geeignet für Taschenleuchten: false, Geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 230 V, Lampenleistung: 5 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | L4745/230 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,67* | € 4,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,00* | € 4,73* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3,04* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|