| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3768035 Herst.-Nr.: 100007271 EAN/GTIN: 4018359364687 |
| |
|
| | |
| Telegärtner LWL-Steckverbinder sind für eine lange Lebensdauer mit hochwertigen Stiften und Schlitzhülsen ausgerüstet, die Montage an Kabel oder Fasern kann mit den angebotenen Werkzeugen und Hilfsmitteln einfach und rasch vor Ort durchgeführt werden. Die vorgeformte konvexe Stirnfläche des Steckstiftes gewährleistet kurze Polierzeiten und hervorragende optische Eigenschaften. Alle LWL-Steckverbinder entsprechen den gültigen internationalen Normen. Für die Anwendung mit POF (Plastic Optical Fiber) und PCF (Polymer Cladded Fiber) Fasern sind ST und SC Stecker mit Metallferrule verfügbar, die mit einfachsten Hilfsmitteln und ohne Klebstoff an das Kabel angeschlossen werden können. Die Anforderung, auch für Glasfaseranwendungen eine Packungsdichte wie bei RJ45-Steckverbindern zu erreichen, hat zur Entwicklung neuer Glasfaser-Stecksysteme unter der Bezeichnung SFF (= Small Form Factor) geführt. Telegärtner bietet dazu die Bauform LC an. Der Platzbedarf in Frontplatten oder Anschlussdosen ist nur etwa halb so groß wie bei herkömmlichen Steckverbindern wie z.B. ST oder SC. Wir bieten für dieses System eine komplette Baureihe für die Netzwerkinstallation an: Stecker, Kupplungen, Rangierkabel, Adapterkabel auf andere Stecksysteme, Anschlussdosen passend für Standard-Schalterprogramme und mit garantierten Biegeradien, Rangierfelder mit und ohne Schubladenauszug sowie Wandverteiler in verschiedenen Größen und für Hutschienenmontage. Die Steckverbinder der Baureihe APC (Angled Physical Contact) mit einem Schräganschliff der Steckerstirnfläche von 8° ist für Strecken entwickelt worden, bei denen besonders hohe Reflexionsdämpfungen besser als 60 dB gefordert werden. ST/SC Duplex Adapter, Multimode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, inkl. selbstschneidende Befestigungsschrauben Einschnapp- oder Schraubmontage Z93 beige Farbe: beige, Werkstoff der Hülse: Keramik, Geeignet für Faserart: Multimode, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Befestigungsart: Schraube/einrasten, Steckverbindertyp Anschluss 1: SC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2: SC-Duplex Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100007271 | Ident Code: | J08082A0011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl-kupplung st, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,48* | € 3,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,69* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|