| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3718448 Herst.-Nr.: 10366--00 EAN/GTIN: 4042203164321 |
| |
|
| | |
| Magnetkontakte (Reedkontakte), Distanzplatten-Set Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: sonstige, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: sonstige, Art der Entriegelung: ohne, Ausführung der Falle: sonstige, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Werkstoff des Schließblechs: ohne, Grundfarbe des Schließblechs: sonstige, mit Schließblech: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 10366--00 | Ident Code: | 10366--00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 6,88* | € 9,86* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,87* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,18* | € 10,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,29* | € 10,44* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,48* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|