| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3695623 Herst.-Nr.: 382920 EAN/GTIN: 8009561508170 |
| |
|
| | |
| Verschraubung M12x1,5, Ø-Schlauch: innen min.: 8 mm, außen max.: 15 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Ausführung: gerade, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 25 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Einteilig: false, Nenndurchmesser: 8 mm, Schutzart (IP): IP55, Gewindeanschlussgröße: M12 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 382920 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,16* | € 44,35* | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 35,58* | € 46,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2864* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|