|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-3695211 Herst.-Nr.: 381507 EAN/GTIN: 8009561114500 |
| |
|
|  |  |
 | Verschraubung G1 1/4”, Ø-Schlauch innen: 37,5 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Ausführung: gerade, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Einteilig: true, Nenndurchmesser: 37 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP55, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 381507 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 25 |  | € 5,90* | ab € 3,23* | € 4,12* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 25 |  | € 5,90* | ab € 3,39* | € 4,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|