| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3690261 Herst.-Nr.: KLR-C02-2,2-2,0-K70 EAN/GTIN: 4050143055982 |
| |
|
| | |
| Tastweite: SU18: 80 mm SU18/35: 280 mm SU19: 80 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm, konfektionierbar, Mantel: PVC, Kern: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KLR-C02-2,2-2,0-K70 | Ident Code: | 804635 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,02* | € 85,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,01* | € 87,77* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,19* | € 87,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,73* | € 89,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,71* | € 92,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|