| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3630118 Herst.-Nr.: MST-SON-T-APIA-PLUS-XTRA-100W-E40-1SL/12 EAN/GTIN: 8727900923230 |
| |
|
| | |
| Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) Ausführung: klar, Lampenleistung: 103 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 11300 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 210 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Durchmesser: 48 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 110 lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Quecksilberfrei: false, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 103 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MST-SON-T-APIA-PLUS-XTRA-100W-E40-1SL/12 | Ident Code: | 92323000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 19,64* | € 23,47* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,91* | € 25,33* | | | | | | | | 12 | | € 5,46* | ab € 21,55* | € 25,87* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,7725* | € 26,1025* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,54* | € 33,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|