Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleich-/Wechselstromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3612937
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     I30
EAN/GTIN:
     0095969345095
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die Gleich-/Wechselstromzangen i30 und i30s nutzen den Hall-Effekt für die genaue und unterbrechungsfreie Messung von Gleich- und Wechselströmen in Verbindung mit Multimetern, Oszilloskopen, Dataloggern und anderen geeigneten Aufzeichnungsinstrumenten. Das patentierte magnetische Schaltungsdesign ermöglicht die Messung niedriger Ströme mit breiter Bandbreite und hoher Auflösung. Stromart: AC/DC, Messbereichswahl: manuell, Strommessbereich/AC: 0,05...20 A, Strommessbereich/DC: 0,05...20 A, Widerstandsmessbereich: false, Zangenöffnung: 19 mm, Durchgangsprüfung: false, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: true, Oberwellenmessung: false, Spannungsmessung/AC: false, Spannungsmessung/DC: false, Messkreiskategorie: CAT III, Temperaturmessung: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
I30
Ident Code:
2584920
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 500,10*
€ 555,26*
Frei Haus
ab € 518,40*
€ 555,27*
Frei Haus
ab € 523,14*
€ 555,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 521,05*
€ 555,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 527,75*
€ 560,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,73*
€ 667,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,01*
€ 664,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,11*
€ 646,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,91*
€ 634,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,75*
€ 628,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.