| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3592307 Herst.-Nr.: 7P.23.9.200.1015 EAN/GTIN: 8012823365985 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ 2, für Photovoltaikanlagen bis 1200 V DC, Y-Schaltung, Varistoren steckbar, Anschlüsse oben, Anforderungen und Prüfungen nach EN 50539-11, Breite 53,8 mm. Montageart: Hutschiene 35 mm, mit Fernmeldekontakt: true, Baugröße: 3 TE, Schutzpegel: 2,1 kV, Ausführung der Pole: 3, Nennableitstoßstrom (8/20): 15 kA, Netzform: sonstige, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Kurzschlussfest: true, Max. PV-Spannung: 1200 V, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 1,5 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 1,5 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7P.23.9.200.1015 | Ident Code: | 7P2392001015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,96* | € 135,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 108,96* | € 136,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,44* | € 151,33* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 140,48* | € 174,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|