| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3580177 Herst.-Nr.: IR49072 EAN/GTIN: 4017254060649 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais, 1Schliesser/1Öffner, für die Montage auf Tragschiene DIN-EN50 022. Geeignet für den Einsatz im EVU-Feld z. B. zur Steuerung von Speicherheizungen. Alle Relais verfügen über eine Schaltstellungsanzeige und sind plombierbar. Die geringe Baubreite und Anzugsleistung erschliessen ein weites Anwendungsspektrum. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: mechanisch, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 195...244 V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 195...244 V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1 Ausführung: 1 Schließer/1 Öffner* Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | IR49072 | Ident Code: | 049072140000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 23,78* | € 25,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,02* | € 28,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 22,50* | € 29,53* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,02* | € 30,25* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,02* | € 31,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|