Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat-Einsatz PRO21 mandelws/ivory Wechslerkont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3554939
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775812
EAN/GTIN:
     4010957758127
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Bimetallthermostat mit thermischer Rückführung. Temperaturbereich: +5 bis +30°, Bereichseinengung im Einstellknopf möglich, Schaltausgang: 1 Wechsler, Schaltstrom: 5 A bei cos= 1, 2 A bei cos= 0,6. Farbe: Mandelweiß Montageart: Unterputz, Farbe: beige, Breite: 71 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 47 mm, RAL-Nummer: 1040, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Schließer (NO), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: sonstige, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 250 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, mit Geräuschniveauanzeige: false, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 5 A, Differenzwert: 2 K, Sensor extern: false, Thermische Rückkopplung: ohne, Differenz verstellbar: false, Geeignet für Kühlen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
775812
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,21*
€ 79,52*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 62,64*
€ 80,09*
2 Tage
5
€ 5,80*
ab € 72,91*
€ 92,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 72,92*
€ 92,47*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,80*
€ 96,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.